Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dell SATA-Festplatte 500GB 7,2k SATA2 LFF - 7U504 REFURB


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Dell SATA-Festplatte 500GB 7,2k SATA2 LFF - 7U504
Dell SATA-Festplatte 500GB 7,2k SATA2 LFF - 7U504
Dell SATA-Festplatte 500GB 7,2k SATA2 LFF - 7U504
Artikel-Nr.:
     532-50016802
Hersteller:
     Dell
Herst.-Nr.:
     07U504
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Internal Hard Drives
Interne Festplatte
internal HDD
interne Festplatten
Technische Spezifikationen
Kapazität in GB: 500
Umdrehungsgeschwindigkeit in U/min: 7200
Interface: SATA 2
Anschluss: SATA (7 polig)
Datenübertragungsrate: 300 MBps
Cache (MB): 16
Hot-Plug Rahmen: ja
Bauform: 3,5"
Rahmentyp: Dell SAS 3,5" LFF SATA->SAS Interposer
P/N
07U504, 7U504
Kompatibilität
PowerEdge 1900, PowerEdge 1950 III, PowerEdge 830, PowerEdge SC1425
Lieferumfang
ohne Zubehör
Weitere Informationen:
Artikelstatus:
Es handelt sich um Gebrauchtware, welche von unserem Technikerteam getestet wurde. Sie ist technisch und optisch in einem einwandfreien Zustand.
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 27,51*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 38,03*
€ 45,26
pro Stück
ab 2 Stück
€ 38,01*
€ 45,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 35,46*
€ 42,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 32,92*
€ 39,17
pro Stück
ab 20 Stück
€ 31,26*
€ 37,20
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 27,51*
€ 32,74
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.