Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IBM SAS SSD 200GB SAS 12G SFF V7000 Gen2 00AR329 00AR406 HUSMM8020ASS20 REFURB


Menge:  Stück  
Produktinformationen
IBM SAS SSD 200GB SAS 12G SFF V7000 Gen2 00AR329 00AR406 HUSMM8020ASS20
IBM SAS SSD 200GB SAS 12G SFF V7000 Gen2 00AR329 00AR406 HUSMM8020ASS20
IBM SAS SSD 200GB SAS 12G SFF V7000 Gen2 00AR329 00AR406 HUSMM8020ASS20
Artikel-Nr.:
     532-50016702
Hersteller:
     IBM
Herst.-Nr.:
     00AR329
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Internal Hard Drives
Interne Festplatte
internal HDD
interne Festplatten
Technische Spezifikationen
Kapazität in GB: 200
Interface: SAS 12G
Anschluss: SAS (29 polig)
Datenübertragungsrate: 12 Gbps
Geschwindigkeit Lesen: 1150 MBps
Geschwindigkeit Schreiben: 700 Mbps
Zufällige Lesezugriffe in IOPS: 145000
Zufällige Schreibzugriffe in IOPS: 70000
Hot-Plug Rahmen: ja
Bauform: 2,5"
Rahmentyp: Storwize V7000 Gen2
P/N
00AR329, 00AR406, 00AR482, HUSMM8020ASS20
Kompatibilität
Storwize V7000 2076-624 Gen2+, Storwize V7000 Gen2 2076-524
Lieferumfang
inkl. Rahmen
Weitere Informationen:
Artikelstatus:
Es handelt sich um Gebrauchtware, welche von unserem Technikerteam getestet wurde. Sie ist technisch und optisch in einem einwandfreien Zustand.
... > Festplatten > SSDs > SAS
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 65,25*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 87,23*
€ 103,80
pro Stück
ab 2 Stück
€ 84,27*
€ 100,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 75,42*
€ 89,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 73,40*
€ 87,35
pro Stück
ab 500 Stück
€ 65,25*
€ 77,65
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.