Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HPE Transceiver Module 16Gb FC SW SFP+ MSA 2040 - 717874-001 REFURB


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HPE Transceiver Module 16Gb FC SW SFP+ MSA 2040 - 717874-001
HPE Transceiver Module 16Gb FC SW SFP+ MSA 2040 - 717874-001
HPE Transceiver Module 16Gb FC SW SFP+ MSA 2040 - 717874-001
HPE Transceiver Module 16Gb FC SW SFP+ MSA 2040 - 717874-001
HPE Transceiver Module 16Gb FC SW SFP+ MSA 2040 - 717874-001
HPE Transceiver Module 16Gb FC SW SFP+ MSA 2040 - 717874-001
HPE Transceiver Module 16Gb FC SW SFP+ MSA 2040 - 717874-001
Artikel-Nr.:
     532-50016681
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     717874-001
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
GBIC-Modul
Netzwerk-Transceiver
Netzwerk-Transceiver-Modul
SFP-Modul
Technische Spezifikationen
Gerätetyp: Transceiver Module
Formfaktor: SFP+ Pluggable Transceiver
Übertragungsmedium: Glasfaser
Schnittstellentyp (Bustyp): SFP+ (mini-GBIC)
Data Link Protocol: 16Gb Fibre Channel
Datenübertragungsrate: 16 Gbps
Optische Wellenlänge: 850 nm
max. Übertragungsabstand: 100 m
Anschlüsse
LWL - LC: 1
P/N
717874-001
Kompatibilität
HP MSA 2040, HP MSA 2042
Lieferumfang
ohne Zubehör
Weitere Informationen:
Artikelstatus:
Es handelt sich um Gebrauchtware, welche von unserem Technikerteam getestet wurde. Sie ist technisch und optisch in einem einwandfreien Zustand.
Weitere Suchbegriffe: 717874-001
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 87,34*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 87,34*
€ 103,93
pro Stück
ab 2 Stück
€ 86,74*
€ 103,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 79,24*
€ 94,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 78,53*
€ 93,45
pro Stück
ab 500 Stück
€ 72,16*
€ 85,87
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.