Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dell SAS-Festplatte 1,2TB 10k SAS 12G SFF R640 - FR6W6 REFURB


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Dell SAS-Festplatte 1,2TB 10k SAS 12G SFF R640 - FR6W6
Dell SAS-Festplatte 1,2TB 10k SAS 12G SFF R640 - FR6W6
Dell SAS-Festplatte 1,2TB 10k SAS 12G SFF R640 - FR6W6
Artikel-Nr.:
     532-50016669
Hersteller:
     Dell
Herst.-Nr.:
     0FR6W6
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Internal Hard Drives
Interne Festplatte
internal HDD
interne Festplatten
Technische Spezifikationen
Kapazität in GB: 1200
Umdrehungsgeschwindigkeit in U/min: 10000
Interface: SAS 12G
Anschluss: SAS (29 polig)
Datenübertragungsrate: 1200 MBps
Hot-Plug Rahmen: ja
Bauform: 2,5"
Rahmentyp: Dell SAS/SATA 2,5" SFF PE R740 R640 14th Gen
P/N
0FR6W6, FR6W6
Kompatibilität
PowerEdge R440, PowerEdge R640, PowerEdge R740, PowerEdge R740xd, PowerEdge R7425, PowerEdge R940, PowerEdge T440, PowerEdge T640
Lieferumfang
inkl. Rahmen
Weitere Informationen:
Artikelstatus:
Es handelt sich um Gebrauchtware, welche von unserem Technikerteam getestet wurde. Sie ist technisch und optisch in einem einwandfreien Zustand.
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 57,69*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 77,36*
€ 92,06
pro Stück
ab 2 Stück
€ 75,48*
€ 89,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 68,01*
€ 80,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 64,77*
€ 77,08
pro Stück
ab 500 Stück
€ 57,69*
€ 68,65
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.