Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Extreme Networks Transceiver Module 1GbE LR 10km SFP - 4050-00011 REFURB


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Extreme Networks Transceiver Module 1GbE LR 10km SFP - 4050-00011
Extreme Networks Transceiver Module 1GbE LR 10km SFP - 4050-00011
Artikel-Nr.:
     532-50016468
Hersteller:
     Extreme Networks
Herst.-Nr.:
     4050-00011
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
GBIC-Modul
Netzwerk-Transceiver
Netzwerk-Transceiver-Modul
SFP-Modul
Technische Spezifikationen
Gerätetyp: Transceiver Module
Formfaktor: SFP Pluggable Transceiver
Übertragungsmedium: Glasfaser
Schnittstellentyp (Bustyp): SFP (mini-GBIC)
Data Link Protocol: 1Gbit Ethernet
Datenübertragungsrate: 1 Gbps
Optische Wellenlänge: 1310 nm
max. Übertragungsabstand: 10000 m
Anschlüsse
LC: 1
P/N
4050-00011
Lieferumfang
ohne Zubehör
Weitere Informationen:
Artikelstatus:
Es handelt sich um Gebrauchtware, welche von unserem Technikerteam getestet wurde. Sie ist technisch und optisch in einem einwandfreien Zustand.
Weitere Suchbegriffe: 4050-00011
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 25,75*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 25,75*
€ 30,64
pro Stück
ab 2 Stück
€ 25,69*
€ 30,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 25,28*
€ 30,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 24,50*
€ 29,16
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,88*
€ 27,23
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,69*
€ 24,62
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.