Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dell Einbaurahmen 3,5" to 2,5" PowerEdge 740xd - TVJYN REFURB


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Dell Einbaurahmen 3,5" to 2,5" PowerEdge 740xd - TVJYN
Dell Einbaurahmen 3,5" to 2,5" PowerEdge 740xd - TVJYN
Dell Einbaurahmen 3,5" to 2,5" PowerEdge 740xd - TVJYN
Artikel-Nr.:
     532-50016319
Hersteller:
     Dell
Herst.-Nr.:
     0TVJYN
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
3,5 Zoll Einbaurahmen
8.9 cm (3,5") Einbaurahmen
8.9 cm Einbaurahmen
Festplatten Einbaurahmen
Technische Spezifikationen
Einbaurahmen: ja
Bauform: 3,5"
Rahmenkompatibilität: SAS/SATA
Rahmentyp: Dell 3.5" to 2.5" Mounting bracket / Adapter
P/N
0TVJYN, TVJYN
Kompatibilität
PowerEdge 740xd
Lieferumfang
ohne Zubehör
Weitere Informationen:
Artikelstatus:
Es handelt sich um Gebrauchtware, welche von unserem Technikerteam getestet wurde. Sie ist technisch und optisch in einem einwandfreien Zustand.
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 28,14*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 39,10*
€ 46,53
pro Stück
ab 2 Stück
€ 38,92*
€ 46,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 36,46*
€ 43,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 34,73*
€ 41,33
pro Stück
ab 20 Stück
€ 32,14*
€ 38,25
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 28,14*
€ 33,49
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.