Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lenovo SAS Festplatte 900GB 10k SAS 12G SFF - 00WG695 00WG696 00WG699 REFURB


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Lenovo SAS Festplatte 900GB 10k SAS 12G SFF - 00WG695 00WG696 00WG699
Lenovo SAS Festplatte 900GB 10k SAS 12G SFF - 00WG695 00WG696 00WG699
Lenovo SAS Festplatte 900GB 10k SAS 12G SFF - 00WG695 00WG696 00WG699
Artikel-Nr.:
     532-50016284
Hersteller:
     Lenovo
Herst.-Nr.:
     00WG695
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Internal Hard Drives
Interne Festplatte
internal HDD
interne Festplatten
Technische Spezifikationen
Kapazität in GB: 900
Umdrehungsgeschwindigkeit in U/min: 10000
Interface: SAS 12G
Anschluss: SAS (29 polig)
Datenübertragungsrate: 12 Gbps
Hot-Plug Rahmen: ja
Bauform: 2,5"
Rahmentyp: IBM SAS 2,5" SFF - System x M5 M6
P/N
00WG695, 00WG696, 00WG699, ST900MM0168
Kompatibilität
Lenovo Flex System x240 M5 Compute Node, Lenovo Flex System x280 X6 Compute Node, Lenovo Flex System x480 X6 Compute Node, Lenovo Flex System x880 X6 Compute Node, Lenovo NeXtScale nx360 M5, Lenovo System x3250 M6 (3633), Lenovo System x3250 M6 (3943), Lenovo System x3500 M5, Lenovo System x3550 M5 (5463), Lenovo System x3550 M5 (8869), Lenovo System x3650 M5 (5462), Lenovo System x3650 M5 (8871), Lenovo System x3850 X6 (E7-V3), Lenovo System x3850 X6 (E7-V4), Lenovo System x3950 X6 (E7-V3), Lenovo System x3950 X6 (E7-V4), Lenovo ThinkServer sd350 Server
Lieferumfang
inkl. Rahmen
Weitere Informationen:
Artikelstatus:
Es handelt sich um Gebrauchtware, welche von unserem Technikerteam getestet wurde. Sie ist technisch und optisch in einem einwandfreien Zustand.
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 86,80*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 110,27*
€ 131,22
pro Stück
ab 2 Stück
€ 108,38*
€ 128,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 98,66*
€ 117,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 96,68*
€ 115,05
pro Stück
ab 500 Stück
€ 86,80*
€ 103,29
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.