Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Intel CPU Sockel 2011-3 8-Core Xeon E5-2630L v3 1,8GHz 20M 8 GT/s - SR209 REFURB


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Intel CPU Sockel 2011-3 8-Core Xeon E5-2630L v3 1,8GHz 20M 8 GT/s - SR209
Intel CPU Sockel 2011-3 8-Core Xeon E5-2630L v3 1,8GHz 20M 8 GT/s - SR209
Intel CPU Sockel 2011-3 8-Core Xeon E5-2630L v3 1,8GHz 20M 8 GT/s - SR209
Intel CPU Sockel 2011-3 8-Core Xeon E5-2630L v3 1,8GHz 20M 8 GT/s - SR209
Intel CPU Sockel 2011-3 8-Core Xeon E5-2630L v3 1,8GHz 20M 8 GT/s - SR209
Intel CPU Sockel 2011-3 8-Core Xeon E5-2630L v3 1,8GHz 20M 8 GT/s - SR209
Artikel-Nr.:
     532-50016227
Hersteller:
     Intel
Herst.-Nr.:
     SR209
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
CPU Intel
Intel CPU
Intel Xeon
Xeon
Technische Spezifikationen
Prozessortyp: Xeon
Anzahl Kerne: 8
64-Bit-Computing: ja
Taktgeschwindigkeit in MHz: 1800
L2 Cache (kB): 2048
L3 Cache (kB): 20480
Intel Smart Cache (kB): 20480
Intel QPI Speed: 8 GT/s
Anzahl QPI Links: 2
DMI (Direct Media Interface): 5 GT/s
Sockeltyp: FCLGA2011-3
Stepping: R2
Enhanced Intel SpeedStep Technology: ja
Execute Disable Bit: ja
Intel Turbo Boost Technology: ja
Intel Hyper-Threading Technology: ja
Thermal Monitoring Technologies: ja
Intel Virtualization Technology (VT-x): ja
Modell: E5-2630L v3
Intel VT-x with Extended Page Tables (EPT): ja
TDP in Watt: 55
integrierte Grafikeinheit: nein
PCIe 3.0 Lanes: 40
Max. Speicherkapazität in GB: 768
P/N
SR209
Lieferumfang
ohne Zubehör
Weitere Informationen:
Artikelstatus:
Es handelt sich um Gebrauchtware, welche von unserem Technikerteam getestet wurde. Sie ist technisch und optisch in einem einwandfreien Zustand.
Weitere Suchbegriffe: lga2011-v3 xeon, intel xeon, SR209
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 20,87*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 29,01*
€ 34,52
pro Stück
ab 2 Stück
€ 28,87*
€ 34,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 27,60*
€ 32,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 26,67*
€ 31,74
pro Stück
ab 20 Stück
€ 24,14*
€ 28,73
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,87*
€ 24,84
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.