Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EMC Storage Netzteil VNX5500 DPE 370W - 071-000-548 REFURB


Menge:  Stück  
Produktinformationen
EMC Storage Netzteil VNX5500 DPE 370W - 071-000-548
EMC Storage Netzteil VNX5500 DPE 370W - 071-000-548
EMC Storage Netzteil VNX5500 DPE 370W - 071-000-548
Artikel-Nr.:
     532-50016199
Hersteller:
     EMC
Herst.-Nr.:
     071-000-548
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Externe Festplattengehäuse
Externe Gehäuse (Festplatte)
Festplatten Gehäuse
Festplattengehäuse
Technische Spezifikationen
Gerätetyp: Storage-Netzteil
Eingangsspannung: 100-240 V
Ausgangsspannung: 12 V
Frequenzgrenze (Netzbetrieb): 50-60 Hz
Max. Ausgangsleistung: 370 Watt
Max. Stromstärke - Eingang: 4,7 A
Max. Stromstärke - Ausgang: 30,8 A
Netzschalter: nein
P/N
071-000-548, SG9012-710G
Kompatibilität
Dell EMC VNX5300 Disk Processor Enclosure (DPE), Dell EMC VNX5500 Disk Processor Enclosure (DPE)
Lieferumfang
ohne Zubehör
Weitere Informationen:
Artikelstatus:
Es handelt sich um Gebrauchtware, welche von unserem Technikerteam getestet wurde. Sie ist technisch und optisch in einem einwandfreien Zustand.
Weitere Suchbegriffe: externe festplattengehäuse, 071-000-548, SG9012-710G
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 43,92*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 43,92*
€ 52,26
pro Stück
ab 2 Stück
€ 43,44*
€ 51,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 42,81*
€ 50,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 39,25*
€ 46,71
pro Stück
ab 20 Stück
€ 38,86*
€ 46,24
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 35,52*
€ 42,27
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.