Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HPE SAS-Festplatte 600GB 10k SAS 12G SFF 781577-001 781516-B21 REFURB


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HPE SAS-Festplatte 600GB 10k SAS 12G SFF 781577-001 781516-B21
HPE SAS-Festplatte 600GB 10k SAS 12G SFF 781577-001 781516-B21
HPE SAS-Festplatte 600GB 10k SAS 12G SFF 781577-001 781516-B21
HPE SAS-Festplatte 600GB 10k SAS 12G SFF 781577-001 781516-B21
HPE SAS-Festplatte 600GB 10k SAS 12G SFF 781577-001 781516-B21
HPE SAS-Festplatte 600GB 10k SAS 12G SFF 781577-001 781516-B21
Artikel-Nr.:
     532-50016150
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     781516-B21
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Internal Hard Drives
Interne Festplatte
internal HDD
interne Festplatten
Technische Spezifikationen
Kapazität in GB: 600
Umdrehungsgeschwindigkeit in U/min: 10000
Interface: SAS 12G
Anschluss: SAS (29 polig)
Datenübertragungsrate: 1200 MBps
Hot-Plug Rahmen: ja
Bauform: 2,5"
Rahmentyp: HP SAS/SATA 2,5" SFF G8
P/N
781516-B21, 781577-001
Kompatibilität
HPE Apollo 4200 Gen9, HPE ProLiant DL120 Gen9, HPE ProLiant DL160 Gen9, HPE ProLiant DL180 Gen9, HPE ProLiant DL20 Gen9, HPE ProLiant DL380 Gen10, HPE ProLiant DL380 Gen9, HPE ProLiant DL560 Gen9
Lieferumfang
inkl. Rahmen
Weitere Informationen:
Artikelstatus:
Es handelt sich um Gebrauchtware, welche von unserem Technikerteam getestet wurde. Sie ist technisch und optisch in einem einwandfreien Zustand.
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 57,73*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 77,75*
€ 92,52
pro Stück
ab 2 Stück
€ 75,61*
€ 89,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 68,14*
€ 81,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 65,08*
€ 77,45
pro Stück
ab 500 Stück
€ 57,73*
€ 68,70
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.