| |
|
| Artikel-Nr.: 532-50016124 Herst.-Nr.: 38044035 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| - Technische Spezifikationen
- Kapazität in GB: 900
- Umdrehungsgeschwindigkeit in U/min: 10000
- Interface: SAS 6G
- Anschluss: SAS (29 polig)
- Datenübertragungsrate: 600 MBps
- Hot-Plug Rahmen: ja
- Bauform: 2,5"
- Rahmentyp: Fujitsu ETERNUS DX100/200 S3
- P/N
- 38044035, CA07670-E714
- Kompatibilität
- ET DX S3 100/200 2.5 DE (YLUS), ET DX S3 500/600 2.5 DE (YLUW), ET DX100 S3 BASE 2.5 (YLVC), ET DX200 S3 BASE 2.5 (YLVD, YM1S, YM1T), ET DX60 S3 BASE 2.5" (YM3K), ET DX60 S3 DE 2,5" (YMAF), ET DX8X00 S3 DE 2,5" (YM6S)
- Lieferumfang
- inkl. Rahmen
Weitere Informationen: | | Artikelstatus: | Es handelt sich um Gebrauchtware, welche von unserem Technikerteam getestet wurde. Sie ist technisch und optisch in einem einwandfreien Zustand. |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: SAS Festplatte, SAS Festplatten, SAS HDD, SAS Hard Drive, SAS Harddisk, SCSI Festplatte, SCSI Festplatten, SCSI HDD, SCSI Hard Drive, SCSI Harddisk, Wiederaufbereitete IT Technik, 2,5 zoll sas festplatte, sas festplatte, sas festplatte 10k, 38044035, CA07670-E714 |
| | |
| |