Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HPE SAS-Festplatte 1TB 7,2k SAS 12G SFF 765452-001 765875-001 REFURB


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HPE SAS-Festplatte 1TB 7,2k SAS 12G SFF 765452-001 765875-001
HPE SAS-Festplatte 1TB 7,2k SAS 12G SFF 765452-001 765875-001
HPE SAS-Festplatte 1TB 7,2k SAS 12G SFF 765452-001 765875-001
Artikel-Nr.:
     532-50015943
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     765452-001
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Internal Hard Drives
Interne Festplatte
internal HDD
interne Festplatten
Technische Spezifikationen
Kapazität in GB: 1000
Umdrehungsgeschwindigkeit in U/min: 7200
Interface: SAS 12G
Anschluss: SAS (29 polig)
Datenübertragungsrate: 12 Gbps
Hot-Plug Rahmen: ja
Bauform: 2,5"
Rahmentyp: HP SAS/SATA 2,5" SFF G8/G9/G10
Besonderheit: 512e
P/N
765452-001, 765875-001
Kompatibilität
HPE Apollo 4200 Gen10, HPE ProLiant BL460c Gen10, HPE ProLiant DL360 Gen10, HPE ProLiant DL380 Gen10, HPE ProLiant ML30 Gen9, HPE ProLiant XL230k Gen10, HPE Synergy 480 Gen9, HPE Synergy 660 Gen10, HPE Synergy 660 Gen9
Lieferumfang
inkl. Rahmen
Weitere Informationen:
Artikelstatus:
Es handelt sich um Gebrauchtware, welche von unserem Technikerteam getestet wurde. Sie ist technisch und optisch in einem einwandfreien Zustand.
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 87,19*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 111,35*
€ 132,51
pro Stück
ab 2 Stück
€ 110,27*
€ 131,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 98,12*
€ 116,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 97,00*
€ 115,43
pro Stück
ab 500 Stück
€ 87,19*
€ 103,76
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.