Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EMC SAS SSD 800GB SAS 12G SFF XtremIO - 005051101 HUSMM1680ASS201 REFURB


Menge:  Stück  
Produktinformationen
EMC SAS SSD 800GB SAS 12G SFF XtremIO - 005051101 HUSMM1680ASS201
EMC SAS SSD 800GB SAS 12G SFF XtremIO - 005051101 HUSMM1680ASS201
EMC SAS SSD 800GB SAS 12G SFF XtremIO - 005051101 HUSMM1680ASS201
Artikel-Nr.:
     532-50015880
Hersteller:
     EMC
Herst.-Nr.:
     005051101
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Internal Hard Drives
Interne Festplatte
internal HDD
interne Festplatten
Technische Spezifikationen
Kapazität in GB: 800
Interface: SAS 12G
Anschluss: SAS (29 polig)
Datenübertragungsrate: 12 Gbps
Geschwindigkeit Lesen: 1,1 GBps
Geschwindigkeit Schreiben: 765 Mbps
Zufällige Lesezugriffe in IOPS: 130000
Zufällige Schreibzugriffe in IOPS: 100000
Hot-Plug Rahmen: ja
Bauform: 2,5"
Dual-Port: ja
P/N
005051101, 118000045-01, HUSMM1680ASS201
Kompatibilität
Dell EMC XtremIO
Lieferumfang
inkl. Rahmen
Weitere Informationen:
Artikelstatus:
Es handelt sich um Gebrauchtware, welche von unserem Technikerteam getestet wurde. Sie ist technisch und optisch in einem einwandfreien Zustand.
... > Festplatten > SSDs > SAS
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 94,01*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 120,86*
€ 143,82
pro Stück
ab 2 Stück
€ 119,90*
€ 142,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 106,56*
€ 126,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 104,48*
€ 124,33
pro Stück
ab 500 Stück
€ 94,01*
€ 111,87
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.