Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dell SAS-Festplatte 1TB 7,2k SAS 12G SFF - D4N7V REFURB


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Dell SAS-Festplatte 1TB 7,2k SAS 12G SFF - D4N7V
Dell SAS-Festplatte 1TB 7,2k SAS 12G SFF - D4N7V
Dell SAS-Festplatte 1TB 7,2k SAS 12G SFF - D4N7V
Artikel-Nr.:
     532-50015641
Hersteller:
     Dell
Herst.-Nr.:
     0D4N7V
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Internal Hard Drives
Interne Festplatte
internal HDD
interne Festplatten
Technische Spezifikationen
Kapazität in GB: 1000
Umdrehungsgeschwindigkeit in U/min: 7200
Interface: SAS 12G
Anschluss: SAS (29 polig)
Datenübertragungsrate: 1200 MBps
Cache (MB): 128
Hot-Plug Rahmen: ja
Bauform: 2,5"
Besonderheit: 512n
P/N
0D4N7V, D4N7V
Kompatibilität
Dell EMC Storage NX3240, Dell EMC Storage NX3340
Lieferumfang
inkl. Rahmen
Weitere Informationen:
Artikelstatus:
Es handelt sich um Gebrauchtware, welche von unserem Technikerteam getestet wurde. Sie ist technisch und optisch in einem einwandfreien Zustand.
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 39,53*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 54,35*
€ 64,68
pro Stück
ab 2 Stück
€ 52,99*
€ 63,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 50,64*
€ 60,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 45,80*
€ 54,50
pro Stück
ab 20 Stück
€ 44,56*
€ 53,03
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 39,53*
€ 47,04
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.