Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Intel CPU Sockel 2011 8-Core Xeon E7-4820 v2 2GHz 16M 7,2 GT/s - SR1H0 REFURB


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Intel CPU Sockel 2011 8-Core Xeon E7-4820 v2 2GHz 16M 7,2 GT/s - SR1H0
Intel CPU Sockel 2011 8-Core Xeon E7-4820 v2 2GHz 16M 7,2 GT/s - SR1H0
Intel CPU Sockel 2011 8-Core Xeon E7-4820 v2 2GHz 16M 7,2 GT/s - SR1H0
Intel CPU Sockel 2011 8-Core Xeon E7-4820 v2 2GHz 16M 7,2 GT/s - SR1H0
Intel CPU Sockel 2011 8-Core Xeon E7-4820 v2 2GHz 16M 7,2 GT/s - SR1H0
Intel CPU Sockel 2011 8-Core Xeon E7-4820 v2 2GHz 16M 7,2 GT/s - SR1H0
Artikel-Nr.:
     532-50015566
Hersteller:
     Intel
Herst.-Nr.:
     SR1H0
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
CPU Intel
Intel CPU
Intel Xeon
Xeon
Technische Spezifikationen
Prozessortyp: Xeon
Anzahl Kerne: 8
64-Bit-Computing: ja
Taktgeschwindigkeit in MHz: 2000
Intel Smart Cache (kB): 16384
Intel QPI Speed: 7.2 GT/s
Anzahl QPI Links: 3
Sockeltyp: FCLGA2011
Stepping: D1
Enhanced Intel SpeedStep Technology: ja
Execute Disable Bit: ja
Intel Turbo Boost Technology: ja
Intel Hyper-Threading Technology: ja
Thermal Monitoring Technologies: ja
Intel Virtualization Technology (VT-x): ja
Modell: E7-4809 v2
Intel VT-x with Extended Page Tables (EPT): ja
TDP in Watt: 105
P/N
SR1H0
Kompatibilität
HPE DL580 Gen8
Lieferumfang
ohne Zubehör
Weitere Informationen:
Artikelstatus:
Es handelt sich um Gebrauchtware, welche von unserem Technikerteam getestet wurde. Sie ist technisch und optisch in einem einwandfreien Zustand.
Weitere Suchbegriffe: intel xeon sockel 2011, intel xeon, SR1H0
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 20,89*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 28,94*
€ 34,44
pro Stück
ab 2 Stück
€ 28,81*
€ 34,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 27,03*
€ 32,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 25,77*
€ 30,67
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,68*
€ 28,18
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,89*
€ 24,86
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.