Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HPE SATA SSD 1,92TB SATA 6G SFF DS RI 875657-001 875513-B21 VK001920GWEZE RENEW


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HPE SATA SSD 1,92TB SATA 6G SFF DS RI 875657-001 875513-B21 VK001920GWEZE RENEW
HPE SATA SSD 1,92TB SATA 6G SFF DS RI 875657-001 875513-B21 VK001920GWEZE RENEW
HPE SATA SSD 1,92TB SATA 6G SFF DS RI 875657-001 875513-B21 VK001920GWEZE RENEW
Artikel-Nr.:
     532-50015542
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     870667-004
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Internal Hard Drives
Interne Festplatte
internal HDD
interne Festplatten
Technische Spezifikationen
Kapazität in GB: 1920
Interface: SATA 6G
Anschluss: SATA (7 polig)
Datenübertragungsrate: 6 Gbps
Geschwindigkeit Lesen: 540 MBps
Geschwindigkeit Schreiben: 520 MBps
Zufällige Lesezugriffe in IOPS: 93000
Zufällige Schreibzugriffe in IOPS: 24000
Hot-Plug Rahmen: ja
Bauform: 2,5"
Rahmentyp: HP SAS/SATA 2,5" SFF G8/G9/G10
Besonderheit: Digitally Signed Firmware, Read Intensive
P/N
870667-004, 875513-B21, 875513R-B21, 875657-001, VK001920GWEZE
Kompatibilität
HP ProLiant BL460c Gen8 Server Blade, HP ProLiant DL160Gen8, HP ProLiant DL320eGen8, HP ProLiant DL360eGen8, HP ProLiant DL360pGen8, HP ProLiant DL380eGen8, HP ProLiant DL380p Gen8, HP ProLiant ML350eGen8 v2, HP ProLiant ML350pGen8, HPE Apollo 6500, HPE ProLiant BL420c Gen8 Server Blade, HPE Proliant BL460c Gen10 Server Blade, HPE ProLiant BL460c Gen9 Server Blade, HPE ProLiant BL465c Gen8 Server Blade, HPE ProLiant BL660c Gen10 Server Blade, HPE ProLiant BL660c Gen8 Server Blade, HPE ProLiant BL660c Gen9 Server Blade, HPE ProLiant DL120 Gen9 , HPE ProLiant DL160 Gen9 , HPE ProLiant DL180 Gen9 , HPE ProLiant DL20 Gen9, HPE ProLiant DL320eGen8 v2, HPE ProLiant DL360 Gen10 Server, HPE ProLiant DL360 Gen9 Server, HPE ProLiant DL380 Gen10 Server, HPE ProLiant DL385pGen8, HPE ProLiant DL560 Gen10 Server, HPE ProLiant DL560 Gen8, HPE ProLiant DL560 Gen9, HPE ProLiant DL580 Gen10 Server, HPE ProLiant DL580 Gen8, HPE ProLiant DL580 Gen9, HPE ProLiant ML110 Gen9, HPE ProLiant ML150 Gen9, HPE ProLiant ML310eGen8 v2, HPE ProLiant ML350 Gen10 Server, HPE ProLiant ML350 Gen9, HPE ProLiant WS460c Gen8 Graphics Server Blade, HPE ProLiant WS460c Gen9 Graphics Server Blade, HPE ProLiant XL170r Gen9 Server, HPE ProLiant XL190r Gen9 Server, HPE ProLiant XL230a Gen9 Server, HPE ProLiant XL230k Gen10, HPE ProLiant XL250a Gen9 Server, HPE StoreEasy 1000 Storage, HPE Synergy 480 Gen10 Compute Module, HPE Synergy 480 Gen9 Compute Module, HPE Synergy 680 Gen9 Compute Module
Lieferumfang
inkl. Rahmen
Weitere Informationen:
Artikelstatus:
Renew – volle HP Garantie für Unternehmer, 2 Jahre gesetzliche Gewährleistung für Verbraucher
Weitere Suchbegriffe: Internes SSD, Internes Solid State Drive, SSD, SSD Festplatten, Solid State Disk, Solid State Drive, hp ssd 2,5", internes ssd, interne ssd 2,5", 870667-004, 875513-B21, 875513R-B21, 875657-001, VK001920GWEZE
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 218,21*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 249,82*
€ 297,29
pro Stück
ab 2 Stück
€ 249,14*
€ 296,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 242,01*
€ 287,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 239,35*
€ 284,83
pro Stück
ab 500 Stück
€ 218,21*
€ 259,67
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.