Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Intel CPU Sockel 2011-3 4-Core Xeon E5-1603 v3 2,8GHz 10M - SR20K REFURB


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Intel CPU Sockel 2011-3 4-Core Xeon E5-1603 v3 2,8GHz 10M - SR20K
Intel CPU Sockel 2011-3 4-Core Xeon E5-1603 v3 2,8GHz 10M - SR20K
Intel CPU Sockel 2011-3 4-Core Xeon E5-1603 v3 2,8GHz 10M - SR20K
Intel CPU Sockel 2011-3 4-Core Xeon E5-1603 v3 2,8GHz 10M - SR20K
Intel CPU Sockel 2011-3 4-Core Xeon E5-1603 v3 2,8GHz 10M - SR20K
Intel CPU Sockel 2011-3 4-Core Xeon E5-1603 v3 2,8GHz 10M - SR20K
Artikel-Nr.:
     532-50015477
Hersteller:
     Intel
Herst.-Nr.:
     SR20K
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
CPU Intel
Intel CPU
Intel Xeon
Xeon
Technische Spezifikationen
Prozessortyp: Xeon
Anzahl Kerne: 4
64-Bit-Computing: ja
Taktgeschwindigkeit in MHz: 2800
L2 Cache (kB): 1024
L3 Cache (kB): 10240
Intel Smart Cache (kB): 10240
Sockeltyp: FCLGA2011-3
Stepping: R2
Enhanced Intel SpeedStep Technology: ja
Execute Disable Bit: ja
Intel Turbo Boost Technology: ja
Intel Hyper-Threading Technology: ja
Thermal Monitoring Technologies: ja
Intel Virtualization Technology (VT-x): ja
Modell: E5-1603 v3
TDP in Watt: 140
Hinweis
Achtung: nicht Multiprozessorfähig
P/N
SR20K
Kompatibilität
Workstation Z440
Lieferumfang
ohne Zubehör
Weitere Informationen:
Artikelstatus:
Es handelt sich um Gebrauchtware, welche von unserem Technikerteam getestet wurde. Sie ist technisch und optisch in einem einwandfreien Zustand.
Weitere Suchbegriffe: intel xeon 4-core, intel xeon, lga2011-v3 xeon, SR20K
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 22,33*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 30,78*
€ 36,63
pro Stück
ab 2 Stück
€ 30,71*
€ 36,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 29,66*
€ 35,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 28,21*
€ 33,57
pro Stück
ab 20 Stück
€ 25,49*
€ 30,33
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 22,33*
€ 26,57
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.