Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Intel CPU Sockel 2011-3 14-Core Xeon E5-2660 v4 2GHz 35M 9,6GT/s - SR2N4 REFURB


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Intel CPU Sockel 2011-3 14-Core Xeon E5-2660 v4 2GHz 35M 9,6GT/s - SR2N4
Intel CPU Sockel 2011-3 14-Core Xeon E5-2660 v4 2GHz 35M 9,6GT/s - SR2N4
Intel CPU Sockel 2011-3 14-Core Xeon E5-2660 v4 2GHz 35M 9,6GT/s - SR2N4
Intel CPU Sockel 2011-3 14-Core Xeon E5-2660 v4 2GHz 35M 9,6GT/s - SR2N4
Intel CPU Sockel 2011-3 14-Core Xeon E5-2660 v4 2GHz 35M 9,6GT/s - SR2N4
Intel CPU Sockel 2011-3 14-Core Xeon E5-2660 v4 2GHz 35M 9,6GT/s - SR2N4
Intel CPU Sockel 2011-3 14-Core Xeon E5-2660 v4 2GHz 35M 9,6GT/s - SR2N4
Artikel-Nr.:
     532-50015329
Hersteller:
     Intel
Herst.-Nr.:
     SR2N4
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
CPU Intel
Intel CPU
Intel Xeon
Xeon
Technische Spezifikationen
Prozessortyp: Xeon
Anzahl Kerne: 14
64-Bit-Computing: ja
Taktgeschwindigkeit in MHz: 2000
L2 Cache (kB): 3584
L3 Cache (kB): 35840
Intel QPI Speed: 9.6 GT/s
Anzahl QPI Links: 2
Sockeltyp: FCLGA2011-3
Stepping: M0
Enhanced Intel SpeedStep Technology: ja
Execute Disable Bit: ja
Intel Turbo Boost Technology: ja
Intel Hyper-Threading Technology: ja
Thermal Monitoring Technologies: ja
Intel Virtualization Technology (VT-x): ja
Modell: E5-2660 v4
Intel VT-x with Extended Page Tables (EPT): ja
TDP in Watt: 105
P/N
SR2N4
Lieferumfang
ohne Zubehör
Weitere Informationen:
Artikelstatus:
Es handelt sich um Gebrauchtware, welche von unserem Technikerteam getestet wurde. Sie ist technisch und optisch in einem einwandfreien Zustand.
Weitere Suchbegriffe: lga2011-v3 xeon, intel xeon, SR2N4
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 28,15*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 39,01*
€ 46,42
pro Stück
ab 2 Stück
€ 38,93*
€ 46,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 36,37*
€ 43,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 33,66*
€ 40,06
pro Stück
ab 20 Stück
€ 32,06*
€ 38,15
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 28,15*
€ 33,50
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.