Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HP RAID Controller iSCSI 4x 1GbE MSA P2000 G3 - BK829B w/o CF Card REFURB


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HP RAID Controller iSCSI 4x 1GbE MSA P2000 G3 - BK829B w/o CF Card
HP RAID Controller iSCSI 4x 1GbE MSA P2000 G3 - BK829B w/o CF Card
HP RAID Controller iSCSI 4x 1GbE MSA P2000 G3 - BK829B w/o CF Card
Artikel-Nr.:
     532-50015059
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     629074-002
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Raid Controller
Raid Karte
Speicher-Controller
hp raid controller
Technische Spezifikationen
Gerätetyp: RAID Controller
Controller-Schnittstellentyp: Gigabit-Ethernet / iSCSI
Battery Modul: ja
Controller Cache Speicher (GB): 2
Controller Flash Speicher (GB): 0
Datenübertragungsrate (Ethernet): 1 Gbps, 100 Mbps
Datenübertragungsrate (SAS): 6 Gbps
RAID
RAID Funktionalität: ja
RAID Level 0: ja
RAID Level 1: ja
RAID Level 10: ja
RAID Level 5: ja
RAID Level 50: ja
RAID Level 3: ja
RAID Level 6: ja
Anschlüsse
Erweiterung - SAS - SFF-8088: 1
Netzwerk - Ethernet - RJ-45: 4
Verwaltung - Ethernet - RJ-45: 1
Verwaltung - RS-232 - 3.5mm Klinke: 2
Verwaltung - USB - Mini-USB: 1
Verwaltung - USB - USB A: 1
P/N
629074-002, BK829B
Kompatibilität
MSA P2000 G3 Modular Smart Array
Lieferumfang
ohne Zubehör, ohne Compact Flash Card
Weitere Informationen:
Artikelstatus:
Es handelt sich um Gebrauchtware, welche von unserem Technikerteam getestet wurde. Sie ist technisch und optisch in einem einwandfreien Zustand.
Weitere Suchbegriffe: raid controller, 629074-002, BK829B
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 101,15*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 129,12*
€ 153,65
pro Stück
ab 2 Stück
€ 126,28*
€ 150,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 114,33*
€ 136,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 113,05*
€ 134,53
pro Stück
ab 500 Stück
€ 101,15*
€ 120,37
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.