Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dell Transceiver Module 10GBASE-SR 10GbE SFP+ - Y3KJN REFURB


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Dell Transceiver Module 10GBASE-SR 10GbE SFP+ - Y3KJN
Dell Transceiver Module 10GBASE-SR 10GbE SFP+ - Y3KJN
Dell Transceiver Module 10GBASE-SR 10GbE SFP+ - Y3KJN
Dell Transceiver Module 10GBASE-SR 10GbE SFP+ - Y3KJN
Dell Transceiver Module 10GBASE-SR 10GbE SFP+ - Y3KJN
Dell Transceiver Module 10GBASE-SR 10GbE SFP+ - Y3KJN
Artikel-Nr.:
     532-50014917
Hersteller:
     Dell
Herst.-Nr.:
     Y3KJN
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
GBIC-Modul
Netzwerk-Transceiver
Netzwerk-Transceiver-Modul
SFP-Modul
Technische Spezifikationen
Gerätetyp: Transceiver Module
Formfaktor: SFP+ Pluggable Transceiver
Übertragungsmedium: Glasfaser
Schnittstellentyp (Bustyp): SFP+ (mini-GBIC)
Data Link Protocol: 10GBASE-SR
Datenübertragungsrate: 10 Gbps
Optische Wellenlänge: 850 nm
max. Übertragungsabstand: 300 m
Anschlüsse
LC: 1
P/N
0Y3KJN, AFBR-709DMZ-IN2, E65689-003, Y3KJN
Lieferumfang
ohne Zubehör
Weitere Informationen:
Artikelstatus:
Es handelt sich um Gebrauchtware, welche von unserem Technikerteam getestet wurde. Sie ist technisch und optisch in einem einwandfreien Zustand.
Weitere Suchbegriffe: 0Y3KJN, AFBR-709DMZ-IN2, E65689-003, Y3KJN
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 26,29*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 26,29*
€ 31,29
pro Stück
ab 2 Stück
€ 26,26*
€ 31,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 25,86*
€ 30,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 24,72*
€ 29,42
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,85*
€ 27,19
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,77*
€ 24,72
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.