Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HP SAS Festplatte 146GB 15k SAS 2,5" - 652599-005 REFURB


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HP SAS Festplatte 146GB 15k SAS 2,5" - 652599-005
HP SAS Festplatte 146GB 15k SAS 2,5" - 652599-005
HP SAS Festplatte 146GB 15k SAS 2,5" - 652599-005
Artikel-Nr.:
     532-50014879
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     652599-005
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Internal Hard Drives
Interne Festplatte
internal HDD
interne Festplatten
Technische Spezifikationen
Kapazität in GB: 146
Umdrehungsgeschwindigkeit in U/min: 15000
Interface: SAS
Anschluss: SAS (29 polig)
Datenübertragungsrate: 300 MBps
Hot-Plug Rahmen: nein
Bauform: 2,5"
P/N
652599-005
Kompatibilität
ProLiant BL420c Gen8, ProLiant BL460c Gen8, ProLiant BL465c Gen8, ProLiant BL660c Gen8, ProLiant DL160 Gen8, ProLiant DL320e Gen8, ProLiant DL360e Gen8, ProLiant DL360p Gen8, ProLiant DL380e Gen8, ProLiant DL380p Gen8, ProLiant DL385p Gen8, ProLiant DL560 Gen8, ProLiant ML310e Gen8, ProLiant ML350e Gen8, ProLiant ML350p Gen8, ProLiant SL230s Gen8, ProLiant SL250s Gen8, ProLiant SL270s Gen8, ProLiant WS460c Gen8
Lieferumfang
ohne Zubehör
Weitere Informationen:
Artikelstatus:
Es handelt sich um Gebrauchtware, welche von unserem Technikerteam getestet wurde. Sie ist technisch und optisch in einem einwandfreien Zustand.
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 28,30*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 39,08*
€ 46,51
pro Stück
ab 2 Stück
€ 38,99*
€ 46,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 36,35*
€ 43,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 33,73*
€ 40,14
pro Stück
ab 20 Stück
€ 32,04*
€ 38,13
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 28,30*
€ 33,68
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.