Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Adaptec RAID-Controller ASR-5805Z 8CH 512MB SAS PCI-E REFURB


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Adaptec RAID-Controller ASR-5805Z 8CH 512MB SAS PCI-E ohne Batt. TCA-00304-05-C
Adaptec RAID-Controller ASR-5805Z 8CH 512MB SAS PCI-E ohne Batt. TCA-00304-05-C
Adaptec RAID-Controller ASR-5805Z 8CH 512MB SAS PCI-E ohne Batt. TCA-00304-05-C
Adaptec RAID-Controller ASR-5805Z 8CH 512MB SAS PCI-E ohne Batt. TCA-00304-05-C
Adaptec RAID-Controller ASR-5805Z 8CH 512MB SAS PCI-E ohne Batt. TCA-00304-05-C
Adaptec RAID-Controller ASR-5805Z 8CH 512MB SAS PCI-E ohne Batt. TCA-00304-05-C
Artikel-Nr.:
     532-50014778
Hersteller:
     Adaptec
Herst.-Nr.:
     ASR-5805Z/512MB
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Raid Controller
Raid Karte
Speicher-Controller
SAS Controller
Technische Spezifikationen
Gerätetyp: SAS-Controller
Controller-Schnittstellentyp: SAS/SATA
Anzahl Kanäle: 8
Battery Modul: nein
Datenübertragungsrate in MByte/s: 300
Low Profile: nein
max. Anzahl Peripheriegeräte: 8
PCI-Variante: PCI-E x8
Puffergröße (MB): 512
RAID
RAID Funktionalität: ja
RAID Level 0: ja
RAID Level 1: ja
RAID Level 10: ja
RAID Level 5: ja
RAID Level 50: ja
RAID Level 6: nein
RAID Level 60: nein
RAID Level 1E: ja
Anschlüsse
SAS/SATA (SFF-8087) 4x int. - 36-polig: 2
P/N
ASR-5805Z/512MB, TCA-00304-05-C
Kompatibilität
CSE-848E16-R1K62B
Lieferumfang
ohne BBU
Weitere Informationen:
Artikelstatus:
Es handelt sich um Gebrauchtware, welche von unserem Technikerteam getestet wurde. Sie ist technisch und optisch in einem einwandfreien Zustand.
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 42,46*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 58,58*
€ 69,71
pro Stück
ab 2 Stück
€ 58,31*
€ 69,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 54,44*
€ 64,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 49,35*
€ 58,73
pro Stück
ab 20 Stück
€ 48,37*
€ 57,56
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 42,46*
€ 50,53
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.