Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EMC Transceiver Module 10Gbps SR SW SFP+ - 019-078-041 REFURB


Menge:  Stück  
Produktinformationen
EMC Transceiver Module 10Gbps SR SW SFP+ - 019-078-041
EMC Transceiver Module 10Gbps SR SW SFP+ - 019-078-041
EMC Transceiver Module 10Gbps SR SW SFP+ - 019-078-041
EMC Transceiver Module 10Gbps SR SW SFP+ - 019-078-041
EMC Transceiver Module 10Gbps SR SW SFP+ - 019-078-041
EMC Transceiver Module 10Gbps SR SW SFP+ - 019-078-041
Artikel-Nr.:
     532-50014744
Hersteller:
     EMC
Herst.-Nr.:
     019-078-041
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
GBIC-Modul
Netzwerk-Transceiver
Netzwerk-Transceiver-Modul
SFP-Modul
Technische Spezifikationen
Gerätetyp: Transceiver Module
Formfaktor: SFP+ Pluggable Transceiver
Übertragungsmedium: Glasfaser
Schnittstellentyp (Bustyp): SFP+ (mini-GBIC)
Data Link Protocol: 10GBASE-SR
Datenübertragungsrate: 10 Gbps
Optische Wellenlänge: 850 nm
max. Übertragungsabstand: 300 m
Anschlüsse
LC: 1
P/N
019-078-041, FTLX8571D3BNL-E5
Kompatibilität
Dell EMC VNX DME, VNX DME
Lieferumfang
ohne Zubehör
Weitere Informationen:
Artikelstatus:
Es handelt sich um Gebrauchtware, welche von unserem Technikerteam getestet wurde. Sie ist technisch und optisch in einem einwandfreien Zustand.
Weitere Suchbegriffe: 019-078-041, FTLX8571D3BNL-E5
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 25,83*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 25,83*
€ 30,74
pro Stück
ab 2 Stück
€ 21,56*
€ 25,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,64*
€ 20,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,03*
€ 15,51
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,34*
€ 14,68
pro Stück
ab 25 Stück
€ 8,08*
€ 9,62
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,15*
€ 8,51
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.