Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EMC SAS-SSD 200GB SAS 6G SFF VNX - 005050368 REFURB


Menge:  Stück  
Produktinformationen
EMC SAS-SSD 200GB SAS 6G SFF VNX - 005050368
EMC SAS-SSD 200GB SAS 6G SFF VNX - 005050368
EMC SAS-SSD 200GB SAS 6G SFF VNX - 005050368
Artikel-Nr.:
     532-50014708
Hersteller:
     EMC
Herst.-Nr.:
     005050368
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Internal Hard Drives
Interne Festplatte
internal HDD
interne Festplatten
Technische Spezifikationen
Kapazität in GB: 200
Interface: SAS 6G
Anschluss: SAS (29 polig)
Datenübertragungsrate: 6 Gbps
Geschwindigkeit Lesen: 516 MBps
Geschwindigkeit Schreiben: 458 MBps
Hot-Plug Rahmen: ja
Bauform: 2,5"
P/N
005050368, 118033011-03
Kompatibilität
VNX 5100, VNX 5300, VNXe 3150, VNXe 3200, VNXe 3300
Lieferumfang
inkl. Rahmen
Weitere Informationen:
Artikelstatus:
Es handelt sich um Gebrauchtware, welche von unserem Technikerteam getestet wurde. Sie ist technisch und optisch in einem einwandfreien Zustand.
... > Festplatten > SSDs > SAS
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 42,57*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 58,30*
€ 69,38
pro Stück
ab 2 Stück
€ 57,76*
€ 68,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 53,46*
€ 63,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 48,97*
€ 58,27
pro Stück
ab 20 Stück
€ 48,04*
€ 57,17
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 42,57*
€ 50,66
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.