| |
|
| Artikel-Nr.: 532-50014595 Herst.-Nr.: 00AJ096 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| - Technische Spezifikationen
- Kapazität in GB: 300
- Umdrehungsgeschwindigkeit in U/min: 10000
- Interface: SAS 6G
- Anschluss: SAS (29 polig)
- Datenübertragungsrate: 600 MBps
- Hot-Plug Rahmen: ja
- Bauform: 2,5"
- P/N
- 00AJ096, 00AJ097, 00E7600
- Kompatibilität
- Flex System x280 X6 Compute Node, Flex System x480 X6 Compute Node, Flex System x880 X6 Compute Node, System x3500 M5, System x3550 M5, System x3650 M5, System x3850 x6, System x3950 X6
- Lieferumfang
- inkl. Rahmen
Weitere Informationen: | | Artikelstatus: | Es handelt sich um Gebrauchtware, welche von unserem Technikerteam getestet wurde. Sie ist technisch und optisch in einem einwandfreien Zustand. |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: SAS Festplatte, SAS Festplatten, SAS HDD, SAS Hard Drive, SAS Harddisk, SCSI Festplatte, SCSI Festplatten, SCSI HDD, SCSI Hard Drive, SCSI Harddisk, Wiederaufbereitete IT Technik, 300gb sas festplatte 10k sff, sas festplatte, 2,5 zoll sas festplatte, 00AJ096, 00AJ097, 00E7600 |
| | |
| |