| |
|
| Artikel-Nr.: 532-50014338 Herst.-Nr.: 49Y6169 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| - Technische Spezifikationen
- Kapazität in GB: 146
- Umdrehungsgeschwindigkeit in U/min: 15000
- Interface: SAS 6G
- Anschluss: SAS (29 polig)
- Datenübertragungsrate: 600 MBps
- Hot-Plug Rahmen: ja
- Bauform: 2,5"
- Rahmentyp: IBM SAS 2,5" SFF
- P/N
- 49Y6169, 90Y8927, 9SV066-039
- Kompatibilität
- x3300 M4, x3500 M4, x3530 M4, x3550 M4, x3650 M4, x3750 M4
- Lieferumfang
- inkl. Rahmen
Weitere Informationen: | | Artikelstatus: | Es handelt sich um Gebrauchtware, welche von unserem Technikerteam getestet wurde. Sie ist technisch und optisch in einem einwandfreien Zustand. |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: SAS Festplatte, SAS Festplatten, SAS HDD, SAS Hard Drive, SAS Harddisk, SCSI Festplatte, SCSI Festplatten, SCSI HDD, SCSI Hard Drive, SCSI Harddisk, Wiederaufbereitete IT Technik, sas festplatte 2,5 zoll 146gb, sas festplatte, 2,5 zoll sas festplatte, 49Y6169, 90Y8927, 9SV066-039 |
| | |
| |