Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HP SAS-Festplatte 600GB 10k SAS 6G DP SFF MSA 2040 - 730702-001 C8S58AR RENEW


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HP SAS-Festplatte 600GB 10k SAS 6G DP SFF MSA 2040 - 730702-001 C8S58AR RENEW
HP SAS-Festplatte 600GB 10k SAS 6G DP SFF MSA 2040 - 730702-001 C8S58AR RENEW
HP SAS-Festplatte 600GB 10k SAS 6G DP SFF MSA 2040 - 730702-001 C8S58AR RENEW
Artikel-Nr.:
     532-50014302
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     730702-001
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Internal Hard Drives
Interne Festplatte
internal HDD
interne Festplatten
Technische Spezifikationen
Kapazität in GB: 600
Umdrehungsgeschwindigkeit in U/min: 10000
Interface: SAS 6G
Anschluss: SAS (29 polig)
Datenübertragungsrate: 6 Gbps
Hot-Plug Rahmen: ja
Bauform: 2,5"
Dual-Port: ja
P/N
730702-001, C8S58A, C8S58AR
Kompatibilität
HP MSA 1040, HP MSA 2040
Lieferumfang
inkl. Rahmen
Weitere Informationen:
Artikelstatus:
Renew – volle HP Garantie für Unternehmer, 2 Jahre gesetzliche Gewährleistung für Verbraucher
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 57,67*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 75,56*
€ 89,92
pro Stück
ab 2 Stück
€ 75,39*
€ 89,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 67,92*
€ 80,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 64,68*
€ 76,97
pro Stück
ab 500 Stück
€ 57,67*
€ 68,63
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.