Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

AMD CPU Sockel G34 12-Core Opteron 6238 2,6GHz 16M 6400 - OS6238WKTCGGU REFURB


Menge:  Stück  
Produktinformationen
AMD CPU Sockel G34 12-Core Opteron 6238 2,6GHz 16M 6400 - OS6238WKTCGGU
AMD CPU Sockel G34 12-Core Opteron 6238 2,6GHz 16M 6400 - OS6238WKTCGGU
Artikel-Nr.:
     532-50014162
Hersteller:
     AMD
Herst.-Nr.:
     OS6238WKTCGGU
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
AMD CPU
CPU AMD
AMD Opteron
Opteron
Technische Spezifikationen
Prozessortyp: Opteron
Anzahl Kerne: 12
64-Bit-Computing: ja
Taktgeschwindigkeit in MHz: 2600
L2 Cache (kB): 12288
L3 Cache (kB): 16384
HyperTransport: 6.4 GT/s
Sockeltyp: G34
AMD-V (virtualization) technology: ja
Enhanced Virus Protection: ja
Modell: 6238
TDP in Watt: 115
P/N
OS6238WKTCGGU
Kompatibilität
HP BL465c G7, HP DL165 G7, HP DL385 G7, HP DL585 G7
Lieferumfang
ohne Zubehör
Weitere Informationen:
Artikelstatus:
Es handelt sich um Gebrauchtware, welche von unserem Technikerteam getestet wurde. Sie ist technisch und optisch in einem einwandfreien Zustand.
Weitere Suchbegriffe: amd cpu socket g34, amd cpu, OS6238WKTCGGU
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 20,91*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 28,94*
€ 34,44
pro Stück
ab 2 Stück
€ 28,81*
€ 34,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 27,54*
€ 32,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 26,60*
€ 31,65
pro Stück
ab 20 Stück
€ 24,07*
€ 28,64
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,91*
€ 24,88
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.