Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hitachi Transceiver Module 8Gbit Short Wave FC SFP+ - 3285226-E REFURB


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hitachi Transceiver Module 8Gbit Short Wave FC SFP+ - 3285226-E
Hitachi Transceiver Module 8Gbit Short Wave FC SFP+ - 3285226-E
Hitachi Transceiver Module 8Gbit Short Wave FC SFP+ - 3285226-E
Artikel-Nr.:
     532-50014003
Hersteller:
     Hitachi
Herst.-Nr.:
     3285226-E
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
GBIC-Modul
Netzwerk-Transceiver
Netzwerk-Transceiver-Modul
SFP-Modul
Technische Spezifikationen
Gerätetyp: Transceiver Module
Formfaktor: SFP+ Pluggable Transceiver
Übertragungsmedium: Glasfaser
Schnittstellentyp (Bustyp): SFP+ (mini-GBIC)
Data Link Protocol: 8Gb Fibre Channel
Datenübertragungsrate: 8 Gbps
Optische Wellenlänge: 850 nm
max. Übertragungsabstand: 150 m
Anschlüsse
LC: 1
P/N
3285226-E, PLRXPL-VC-SH4-HT1
Kompatibilität
HUS 110, HUS 130, HUS 150
Lieferumfang
ohne Zubehör
Weitere Informationen:
Artikelstatus:
Es handelt sich um Gebrauchtware, welche von unserem Technikerteam getestet wurde. Sie ist technisch und optisch in einem einwandfreien Zustand.
Weitere Suchbegriffe: 3285226-E, PLRXPL-VC-SH4-HT1
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 25,70*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 25,70*
€ 30,58
pro Stück
ab 2 Stück
€ 25,65*
€ 30,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 25,24*
€ 30,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 24,46*
€ 29,11
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,83*
€ 27,17
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,69*
€ 24,62
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.