Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dell SATA-Festplatte 2TB 7,2k SATA2 LFF - 2G4HM WD2003FYYS REFURB


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Dell SATA-Festplatte 2TB 7,2k SATA2 LFF - 2G4HM WD2003FYYS
Dell SATA-Festplatte 2TB 7,2k SATA2 LFF - 2G4HM WD2003FYYS
Dell SATA-Festplatte 2TB 7,2k SATA2 LFF - 2G4HM WD2003FYYS
Artikel-Nr.:
     532-50013626
Hersteller:
     Dell
Herst.-Nr.:
     02G4HM
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Internal Hard Drives
Interne Festplatte
internal HDD
interne Festplatten
Technische Spezifikationen
Kapazität in GB: 2000
Umdrehungsgeschwindigkeit in U/min: 7200
Interface: SATA 2
Anschluss: SATA (7 polig)
Datenübertragungsrate: 300 MBps
Cache (MB): 64
Hot-Plug Rahmen: ja
Bauform: 3,5"
Rahmentyp: Dell SAS/SATA 3,5" LFF PE T310 T410 T610
P/N
02G4HM, 2G4HM, WD2003FYYS
Kompatibilität
PowerEdge R310, PowerEdge R320, PowerEdge R410, PowerEdge R415, PowerEdge R510, PowerEdge R515, PowerEdge R520, PowerEdge R720, PowerEdge R720xd, PowerEdge T320, PowerEdge T410, PowerEdge T420, PowerEdge T620, PowerEdge T710
Lieferumfang
inkl. Rahmen
Weitere Informationen:
Artikelstatus:
Es handelt sich um Gebrauchtware, welche von unserem Technikerteam getestet wurde. Sie ist technisch und optisch in einem einwandfreien Zustand.
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 35,59*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 49,21*
€ 58,56
pro Stück
ab 2 Stück
€ 48,54*
€ 57,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 45,86*
€ 54,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 41,31*
€ 49,16
pro Stück
ab 20 Stück
€ 40,34*
€ 48,00
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 35,59*
€ 42,35
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.