Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IBM SAS SSD 200GB SAS 6G LFF - 00AE114 REFURB


Menge:  Stück  
Produktinformationen
IBM SAS SSD 200GB SAS 6G LFF - 00AE114
IBM SAS SSD 200GB SAS 6G LFF - 00AE114
IBM SAS SSD 200GB SAS 6G LFF - 00AE114
IBM SAS SSD 200GB SAS 6G LFF - 00AE114
IBM SAS SSD 200GB SAS 6G LFF - 00AE114
IBM SAS SSD 200GB SAS 6G LFF - 00AE114
IBM SAS SSD 200GB SAS 6G LFF - 00AE114
Artikel-Nr.:
     532-50013551
Hersteller:
     IBM
Herst.-Nr.:
     00AE114
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Internal Hard Drives
Interne Festplatte
internal HDD
interne Festplatten
Technische Spezifikationen
Kapazität in GB: 200
Interface: SAS 6G
Anschluss: SAS (29 polig)
Datenübertragungsrate: 600 MBps
Hot-Plug Rahmen: ja
Bauform: 3,5"
P/N
00AE114
Lieferumfang
inkl. Rahmen
Weitere Informationen:
Artikelstatus:
Es handelt sich um Gebrauchtware, welche von unserem Technikerteam getestet wurde. Sie ist technisch und optisch in einem einwandfreien Zustand.
... > Festplatten > SSDs > SAS
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 115,63*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 149,35*
€ 177,73
pro Stück
ab 2 Stück
€ 147,38*
€ 175,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 131,69*
€ 156,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 128,67*
€ 153,12
pro Stück
ab 500 Stück
€ 115,63*
€ 137,60
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.