Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fujitsu DVD-RW-Laufwerk 8x/24x SPARC M4000, M5000 - CF00541-4271 REFURB


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Fujitsu DVD-RW-Laufwerk 8x/24x SPARC M4000, M5000 - CF00541-4271
Fujitsu DVD-RW-Laufwerk 8x/24x SPARC M4000, M5000 - CF00541-4271
Fujitsu DVD-RW-Laufwerk 8x/24x SPARC M4000, M5000 - CF00541-4271
Artikel-Nr.:
     532-50013385
Hersteller:
     Fujitsu
Herst.-Nr.:
     390-0495
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DVD Brenner
DVD Burner
DVD-Writer
DVD Brenner intern
Technische Spezifikationen
Anschluss: SATA
Lesen CD: 24x
Lesen DVD: 8x
Schreiben CD-R: 24x
Schreiben CD-RW: 24x
Schreiben DVD+R: 8x
Schreiben DVD+RW: 8x
Schreiben DVD-R: 8x
Schreiben DVD-RW: 6x
P/N
390-0495, 541-4271, 541-5317, CF00541-4271, DV-W28SS-RZ5
Kompatibilität
SPARC Enterprise M4000, SPARC Enterprise M5000
Lieferumfang
ohne Zubehör
Weitere Informationen:
Artikelstatus:
Es handelt sich um Gebrauchtware, welche von unserem Technikerteam getestet wurde. Sie ist technisch und optisch in einem einwandfreien Zustand.
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 35,70*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 49,11*
€ 58,44
pro Stück
ab 2 Stück
€ 48,11*
€ 57,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 45,40*
€ 54,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 42,15*
€ 50,16
pro Stück
ab 20 Stück
€ 40,50*
€ 48,20
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 35,70*
€ 42,48
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.