Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IBM SATA-SSD 400GB SATA 6G SFF X3850 X6 00AJ162 REFURB


Menge:  Stück  
Produktinformationen
IBM SATA SSD 400GB SATA 6G SFF S3700 X3850 X6 - 00AJ162 00AJ161 SSDSC2BA400G3I
IBM SATA SSD 400GB SATA 6G SFF S3700 X3850 X6 - 00AJ162 00AJ161 SSDSC2BA400G3I
IBM SATA SSD 400GB SATA 6G SFF S3700 X3850 X6 - 00AJ162 00AJ161 SSDSC2BA400G3I
IBM SATA SSD 400GB SATA 6G SFF S3700 X3850 X6 - 00AJ162 00AJ161 SSDSC2BA400G3I
IBM SATA SSD 400GB SATA 6G SFF S3700 X3850 X6 - 00AJ162 00AJ161 SSDSC2BA400G3I
IBM SATA SSD 400GB SATA 6G SFF S3700 X3850 X6 - 00AJ162 00AJ161 SSDSC2BA400G3I
Artikel-Nr.:
     532-50013371
Hersteller:
     IBM
Herst.-Nr.:
     00AJ161
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Internal Hard Drives
Interne Festplatte
internal HDD
interne Festplatten
Technische Spezifikationen
Kapazität in GB: 400
Interface: SATA 6G
Anschluss: SATA (7 polig)
Datenübertragungsrate: 600 MBps
Hot-Plug Rahmen: ja
Bauform: 2,5"
Rahmentyp: IBM SAS 2,5" SFF - System x M5 M6
P/N
00AJ161, 00AJ162, 00AJ165, SSDSC2BA400G3I
Kompatibilität
Flex System x280 X6, Flex System x480 X6, System x3500 M5, System x3650 M5, System x3850 X6, System x3950 X6
Lieferumfang
inkl. Rahmen
Weitere Informationen:
Artikelstatus:
Es handelt sich um Gebrauchtware, welche von unserem Technikerteam getestet wurde. Sie ist technisch und optisch in einem einwandfreien Zustand.
... > Festplatten > SSDs > SATA
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 72,68*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 95,07*
€ 113,13
pro Stück
ab 2 Stück
€ 92,82*
€ 110,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 83,38*
€ 99,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 81,66*
€ 97,18
pro Stück
ab 500 Stück
€ 72,68*
€ 86,49
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.