Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HP SAS-SSD 3,84TB SAS 6G SFF 3PAR 8000 - 810773-001 REFURB


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HP SAS SSD 3,84TB SAS 6G SFF 3PAR 8000 - 810773-001 K2P91A DOPM3840S5xnNMRI
HP SAS SSD 3,84TB SAS 6G SFF 3PAR 8000 - 810773-001 K2P91A DOPM3840S5xnNMRI
HP SAS SSD 3,84TB SAS 6G SFF 3PAR 8000 - 810773-001 K2P91A DOPM3840S5xnNMRI
HP SAS SSD 3,84TB SAS 6G SFF 3PAR 8000 - 810773-001 K2P91A DOPM3840S5xnNMRI
HP SAS SSD 3,84TB SAS 6G SFF 3PAR 8000 - 810773-001 K2P91A DOPM3840S5xnNMRI
HP SAS SSD 3,84TB SAS 6G SFF 3PAR 8000 - 810773-001 K2P91A DOPM3840S5xnNMRI
HP SAS SSD 3,84TB SAS 6G SFF 3PAR 8000 - 810773-001 K2P91A DOPM3840S5xnNMRI
Artikel-Nr.:
     532-50013300
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     810773-001
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Internal Hard Drives
Interne Festplatte
internal HDD
interne Festplatten
Technische Spezifikationen
Kapazität in GB: 3840
Interface: SAS 6G
Anschluss: SAS (29 polig)
Datenübertragungsrate: 6 Gbps
Hot-Plug Rahmen: ja
Bauform: 2,5"
Rahmentyp: HP 3PAR SAS 2,5" SFF
P/N
804170-001, 810773-001, 810870-001, DOPM3840S5xnNMRI, K2P91A, K2P91B
Kompatibilität
3PAR 8000 Storage Systems
Lieferumfang
inkl. Rahmen
Weitere Informationen:
Artikelstatus:
Es handelt sich um Gebrauchtware, welche von unserem Technikerteam getestet wurde. Sie ist technisch und optisch in einem einwandfreien Zustand.
... > Festplatten > SSDs > SAS
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 288,70*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 331,16*
€ 394,08
pro Stück
ab 2 Stück
€ 330,66*
€ 393,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 324,32*
€ 385,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 315,39*
€ 375,31
pro Stück
ab 500 Stück
€ 288,70*
€ 343,55
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.