Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HP Smart Array P420 8-CH SAS 6G 2GB PCI-E - 631671-B21 REFURB


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HP Smart Array P420 8-CH SAS 6G 2GB PCI-E - 631671-B21
HP Smart Array P420 8-CH SAS 6G 2GB PCI-E - 631671-B21
Artikel-Nr.:
     532-50013240
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     631671-B21
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Raid Controller
Raid Karte
Speicher-Controller
SAS Controller
Technische Spezifikationen
Gerätetyp: RAID Controller
Controller-Schnittstellentyp: SAS 6G/SATA 6G
Anzahl Kanäle: 8
Battery Modul: ja
Datenübertragungsrate in MByte/s: 600
max. Anzahl Peripheriegeräte: 60
PCI-Variante: PCI-E x8
Puffergröße (MB): 2048
Batterieart: Capacitor
RAID
RAID Funktionalität: ja
RAID Level 0: ja
RAID Level 1: ja
RAID Level 10: ja
RAID Level 5: ja
RAID Level 50: ja
RAID Level 6: ja
RAID Level 60: ja
Anschlüsse
SAS/SATA (SFF-8087) 4x int. - 36-polig: 2
P/N
631671-B21, 633538-001, 633543-001, 660093-001
Kompatibilität
DL160 Gen8, DL320e Gen8, DL360e Gen8, DL380e Gen8, DL380p Gen8, DL385p Gen8, ML310e Gen8, ML350e Gen8, ML350p Gen8
Lieferumfang
inkl. Batterie-Backup-Modul, inkl. 2GB FBWC
Weitere Informationen:
Artikelstatus:
Es handelt sich um Gebrauchtware, welche von unserem Technikerteam getestet wurde. Sie ist technisch und optisch in einem einwandfreien Zustand.
Weitere Suchbegriffe: SAS Karte, Serial Attached SCSI Controller, Serial Attached SCSI Karte, hp pcie raid controller, sas controller, hp sas controller, 631671-B21, 633538-001, 633543-001, 660093-001
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 65,07*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 85,67*
€ 101,95
pro Stück
ab 2 Stück
€ 83,45*
€ 99,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 75,52*
€ 89,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 73,37*
€ 87,31
pro Stück
ab 500 Stück
€ 65,07*
€ 77,43
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.