Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

AMD G34 16C Opteron 6386 SE 2,8GHz 16M OS6386YETGGHK REFURB


Menge:  Stück  
Produktinformationen
AMD CPU Sockel G34 16-Core Opteron 6386 SE 2,8GHz 16M 6400 - OS6386YETGGHK
AMD CPU Sockel G34 16-Core Opteron 6386 SE 2,8GHz 16M 6400 - OS6386YETGGHK
Artikel-Nr.:
     532-50013049
Hersteller:
     AMD
Herst.-Nr.:
     OS6386YETGGHK
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
AMD CPU
CPU AMD
AMD Opteron
Opteron
Technische Spezifikationen
Prozessortyp: Opteron
Anzahl Kerne: 16
64-Bit-Computing: ja
Taktgeschwindigkeit in MHz: 2800
L2 Cache (kB): 16384
L3 Cache (kB): 16384
HyperTransport: 6.4 GT/s
Bustakt in MHz: 3200
Sockeltyp: G34
Stepping: C0
AMD-V (virtualization) technology: ja
Modell: 6386 SE
TDP in Watt: 140
P/N
OS6386YETGGHK
Lieferumfang
ohne Zubehör
Weitere Informationen:
Artikelstatus:
Es handelt sich um Gebrauchtware, welche von unserem Technikerteam getestet wurde. Sie ist technisch und optisch in einem einwandfreien Zustand.
Weitere Suchbegriffe: amd cpu socket g34, amd cpu, amd cpu 2.8 ghz, OS6386YETGGHK
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 72,36*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 95,07*
€ 113,13
pro Stück
ab 2 Stück
€ 92,60*
€ 110,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 83,38*
€ 99,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 81,37*
€ 96,83
pro Stück
ab 500 Stück
€ 72,36*
€ 86,11
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.