| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 532-50013017 Herst.-Nr.: 00W1301 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | - Technische Spezifikationen
- Kapazität in GB: 512
- Interface: SATA 6G
- Anschluss: SATA (7 polig)
- Datenübertragungsrate: 6 Gbps
- Hot-Plug Rahmen: ja
- Bauform: 3,5"
- Rahmentyp: IBM SAS 3,5" LFF - System x M4
- P/N
- 00W1301, 00W1302
- Kompatibilität
- System x3650 M4
- Lieferumfang
- inkl. Rahmen
Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Artikelstatus: | Es handelt sich um Gebrauchtware, welche von unserem Technikerteam getestet wurde. Sie ist technisch und optisch in einem einwandfreien Zustand. |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Internes SSD, Internes Solid State Drive, SSD, SSD Festplatten, Solid State Disk, Solid State Drive, Wiederaufbereitete IT Technik, 512 gb ssd interne festplatte, internes ssd, interne ssd 512gb, 00W1301, 00W1302 |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |