Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Intel CPU Sockel 1150 4-Core Xeon E3-1220 v3 3,1GHz 8M 5 GT/s - SR154 REFURB


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Intel CPU Sockel 1150 4-Core Xeon E3-1220 v3 3,1GHz 8M 5 GT/s - SR154
Intel CPU Sockel 1150 4-Core Xeon E3-1220 v3 3,1GHz 8M 5 GT/s - SR154
Artikel-Nr.:
     532-50012561
Hersteller:
     Intel
Herst.-Nr.:
     SR154
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
CPU Intel
Intel CPU
Intel Xeon
Xeon
Technische Spezifikationen
Prozessortyp: Xeon
Anzahl Kerne: 4
64-Bit-Computing: ja
Taktgeschwindigkeit in MHz: 3100
Intel Smart Cache (kB): 8192
DMI (Direct Media Interface): 5 GT/s
Sockeltyp: FCLGA1150
Stepping: C0
Enhanced Intel SpeedStep Technology: ja
Execute Disable Bit: ja
Intel Turbo Boost Technology: ja
Intel Hyper-Threading Technology: nein
Thermal Monitoring Technologies: ja
Intel Virtualization Technology (VT-x): ja
Modell: E3-1220 v3
Intel VT-x with Extended Page Tables (EPT): ja
TDP in Watt: 80
integrierte Grafikeinheit: nein
Hinweis
Achtung: nicht Multiprozessorfähig
P/N
SR154
Lieferumfang
ohne Zubehör
Weitere Informationen:
Artikelstatus:
Es handelt sich um Gebrauchtware, welche von unserem Technikerteam getestet wurde. Sie ist technisch und optisch in einem einwandfreien Zustand.
Weitere Suchbegriffe: intel xeon 4-core, intel xeon, lga1150 xeon, SR154
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 28,19*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 38,99*
€ 46,40
pro Stück
ab 2 Stück
€ 38,90*
€ 46,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 36,26*
€ 43,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 33,64*
€ 40,03
pro Stück
ab 20 Stück
€ 31,96*
€ 38,03
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 28,19*
€ 33,55
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.