Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dell Transceiver Module 10Gbps SR SW SFP+ - WTRD1 REFURB


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Dell Transceiver Module 10Gbps SR SW SFP+ - WTRD1
Dell Transceiver Module 10Gbps SR SW SFP+ - WTRD1
Dell Transceiver Module 10Gbps SR SW SFP+ - WTRD1
Dell Transceiver Module 10Gbps SR SW SFP+ - WTRD1
Dell Transceiver Module 10Gbps SR SW SFP+ - WTRD1
Dell Transceiver Module 10Gbps SR SW SFP+ - WTRD1
Artikel-Nr.:
     532-50012367
Hersteller:
     Dell
Herst.-Nr.:
     WTRD1
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
GBIC-Modul
Netzwerk-Transceiver
Netzwerk-Transceiver-Modul
SFP-Modul
Technische Spezifikationen
Gerätetyp: Transceiver Module
Formfaktor: SFP+ Pluggable Transceiver
Übertragungsmedium: Glasfaser
Schnittstellentyp (Bustyp): SFP+ (mini-GBIC)
Data Link Protocol: 10GBASE-SR, 10G Fibre Channel 1200-Mx-SN-I
Datenübertragungsrate: 10 Gbps
Optische Wellenlänge: 850 nm
max. Übertragungsabstand: 300 m
Anschlüsse
LC: 1
P/N
0WTRD1, FTLX8571D3BCL, FTLX8571D3BCL-FC, WTRD1
Kompatibilität
Dell Force10 S4810, Dell Force10 S4820
Lieferumfang
ohne Zubehör
Weitere Informationen:
Artikelstatus:
Es handelt sich um Gebrauchtware, welche von unserem Technikerteam getestet wurde. Sie ist technisch und optisch in einem einwandfreien Zustand.
Weitere Suchbegriffe: 0WTRD1, FTLX8571D3BCL, FTLX8571D3BCL-FC, WTRD1
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 17,25*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,25*
€ 20,53
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,19*
€ 20,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,97*
€ 20,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,63*
€ 19,79
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,74*
€ 18,73
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,75*
€ 16,36
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.