Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fiberstore Transceiver Module 1Gbps SFP LW 1000Base-LX - J4859C Compatible NEU


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Fiberstore Transceiver Module 1Gbps SFP LW 1000Base-LX - J4859C Compatible NEU
Fiberstore Transceiver Module 1Gbps SFP LW 1000Base-LX - J4859C Compatible NEU
Fiberstore Transceiver Module 1Gbps SFP LW 1000Base-LX - J4859C Compatible NEU
Artikel-Nr.:
     532-50012280
Hersteller:
     Fiberstore
Herst.-Nr.:
     32152
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
GBIC-Modul
Netzwerk-Transceiver
Netzwerk-Transceiver-Modul
SFP-Modul
Technische Spezifikationen
Gerätetyp: Transceiver Module
Formfaktor: SFP Pluggable Transceiver
Übertragungsmedium: Glasfaser
Schnittstellentyp (Bustyp): SFP (mini-GBIC)
Data Link Protocol: 1000 Base-LX
Datenübertragungsrate: 1 Gbps
Optische Wellenlänge: 1310 nm
max. Übertragungsabstand: 10000 m
Anschlüsse
LC: 1
P/N
32152, J4859C, J4859C Compatible, SFP1G-LX-31
Kompatibilität
ProCurve Switch 1400 Serie, ProCurve Switch 1410 Serie, ProCurve Switch 1700 Serie, ProCurve Switch 1800 Serie, ProCurve Switch 1810 Serie, ProCurve Switch 2510 Serie, ProCurve Switch 2520 Serie, ProCurve Switch 2600 Serie, ProCurve Switch 2610 Serie, ProCurve Switch 2615 Serie, ProCurve Switch 2620 Serie, ProCurve Switch 2800 Serie, ProCurve Switch 2810 Serie, ProCurve Switch 2900 Serie, ProCurve Switch 2910al Serie, ProCurve Switch 3400cl Serie, ProCurve Switch 3500 Serie, ProCurve Switch 3500yl Serie, ProCurve Switch 3800 Serie, ProCurve Switch 4100gl Serie, ProCurve Switch 4200vl Serie, ProCurve Switch 5300xl Serie, ProCurve Switch 5400zl Serie, ProCurve Switch 6108 Serie, ProCurve Switch 6120 Serie, ProCurve Switch 6200yl Serie, ProCurve Switch 6600 Serie, ProCurve Switch 8100fl Serie, ProCurve Switch 8200zl Serie, ProCurve Switch 9300m Serie, ProCurve Switch 9408sl Serie
Lieferumfang
ohne Zubehör
Weitere Informationen:
Artikelstatus:
NEUWARE - vom Fachhändler - 2 Jahre Gewährleistung
Weitere Suchbegriffe: 32152, J4859C, J4859C Compatible, SFP1G-LX-31
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 35,50*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 35,50*
€ 42,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 34,30*
€ 40,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 32,56*
€ 38,75
pro Stück
ab 20 Stück
€ 30,88*
€ 36,75
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 28,04*
€ 33,37
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.