Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HP RAID Controller FC 16Gbps 10GbE MSA 2040 - C8R09A 717870-001 REFURB


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HP RAID Controller FC 16Gbps 10GbE MSA 2040 - C8R09A 717870-001
HP RAID Controller FC 16Gbps 10GbE MSA 2040 - C8R09A 717870-001
HP RAID Controller FC 16Gbps 10GbE MSA 2040 - C8R09A 717870-001
HP RAID Controller FC 16Gbps 10GbE MSA 2040 - C8R09A 717870-001
HP RAID Controller FC 16Gbps 10GbE MSA 2040 - C8R09A 717870-001
HP RAID Controller FC 16Gbps 10GbE MSA 2040 - C8R09A 717870-001
Artikel-Nr.:
     532-50012255
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     717870-001
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Raid Controller
Raid Karte
Speicher-Controller
hp raid controller
Technische Spezifikationen
Gerätetyp: RAID Controller
Controller-Schnittstellentyp: Fibre Channel / Ethernet
Battery Modul: ja
Controller Cache Speicher (GB): 6
Datenübertragungsrate (Ethernet): 10 Gbps, 1 Gbps
Datenübertragungsrate (FC): 16 Gbps, 8 Gbps
Datenübertragungsrate (SAS): 6 Gbps
RAID
RAID Funktionalität: ja
RAID Level 0: ja
RAID Level 1: ja
RAID Level 10: ja
RAID Level 5: ja
RAID Level 50: ja
RAID Level 3: ja
RAID Level 6: ja
Anschlüsse
Erweiterung - SAS - SFF-8088: 1
Netzwerk - Ethernet - SFP+: 2
Netzwerk - FC - SFP+: 2
Verwaltung - Ethernet - RJ-45: 1
Verwaltung - RS-232 - 3.5mm Klinke: 3
Verwaltung - USB - Mini-USB: 1
P/N
717870-001, C8R09A
Kompatibilität
HP MSA 2040
Lieferumfang
inkl. Compact Flash Card, ohne Zubehör, ohne GBIC-Module
Weitere Informationen:
Artikelstatus:
Es handelt sich um Gebrauchtware, welche von unserem Technikerteam getestet wurde. Sie ist technisch und optisch in einem einwandfreien Zustand.
Weitere Suchbegriffe: raid controller, 717870-001, C8R09A
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 638,63*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 716,50*
€ 852,64
pro Stück
ab 2 Stück
€ 705,69*
€ 839,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 689,20*
€ 820,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 674,00*
€ 802,06
pro Stück
ab 500 Stück
€ 638,63*
€ 759,97
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.