Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SUN DVD-RW PATA USB Sparc T5220 - 541-2110 REFURB


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SUN DVD-RW PATA USB Sparc T5220 - 541-2110
SUN DVD-RW PATA USB Sparc T5220 - 541-2110
SUN DVD-RW PATA USB Sparc T5220 - 541-2110
Artikel-Nr.:
     532-50012192
Hersteller:
     SUN
Herst.-Nr.:
     541-2110
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DVD Brenner extern
externe DVD Brenner
Wiederaufbereitete IT Technik
dvd brenner extern
Technische Spezifikationen
Typ: DVD-RW Laufwerk
Anschluss: IDE
Lesen CD: 24x
Lesen DVD: 8x
Lesen DVD-Ram: 5x
Schreiben CD-R: 24x
Schreiben CD-RW: 10x
Schreiben DVD+R: 8x
Schreiben DVD+R DL: 6x
Schreiben DVD+RW: 8x
Schreiben DVD-R: 8x
Schreiben DVD-R DL: 4x
Schreiben DVD-RW: 8x
Schreiben DVD-Ram: 5x
P/N
541-2110, 541-2110-09, CF00541-2110
Kompatibilität
Sparc T5220
Lieferumfang
ohne Zubehör
Weitere Informationen:
Artikelstatus:
Es handelt sich um Gebrauchtware, welche von unserem Technikerteam getestet wurde. Sie ist technisch und optisch in einem einwandfreien Zustand.
Weitere Suchbegriffe: 541-2110, 541-2110-09, CF00541-2110
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 35,73*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 49,24*
€ 58,60
pro Stück
ab 2 Stück
€ 48,57*
€ 57,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 45,89*
€ 54,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 41,34*
€ 49,19
pro Stück
ab 20 Stück
€ 40,37*
€ 48,04
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 35,73*
€ 42,52
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.