Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fujitsu SAS Festplatte 600GB 10k SAS 12G SFF - A3C40191267 REFURB


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Fujitsu SAS Festplatte 600GB 10k SAS 12G SFF - A3C40191267
Fujitsu SAS Festplatte 600GB 10k SAS 12G SFF - A3C40191267
Fujitsu SAS Festplatte 600GB 10k SAS 12G SFF - A3C40191267
Fujitsu SAS Festplatte 600GB 10k SAS 12G SFF - A3C40191267
Fujitsu SAS Festplatte 600GB 10k SAS 12G SFF - A3C40191267
Fujitsu SAS Festplatte 600GB 10k SAS 12G SFF - A3C40191267
Fujitsu SAS Festplatte 600GB 10k SAS 12G SFF - A3C40191267
Artikel-Nr.:
     532-50012098
Hersteller:
     Fujitsu
Herst.-Nr.:
     A3C40179841
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Internal Hard Drives
Interne Festplatte
internal HDD
interne Festplatten
Technische Spezifikationen
Kapazität in GB: 600
Umdrehungsgeschwindigkeit in U/min: 10000
Interface: SAS 12G
Anschluss: SAS (29 polig)
Datenübertragungsrate: 12 Gbps
Cache (MB): 128
Hot-Plug Rahmen: ja
Bauform: 2,5"
P/N
A3C40179841, A3C40191267, S26361-F5550-L160
Kompatibilität
Primergy RX2530 M1, Primergy RX2530 M2
Lieferumfang
inkl. Rahmen
Weitere Informationen:
Artikelstatus:
Es handelt sich um Gebrauchtware, welche von unserem Technikerteam getestet wurde. Sie ist technisch und optisch in einem einwandfreien Zustand.
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 72,33*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 94,96*
€ 113,00
pro Stück
ab 2 Stück
€ 92,49*
€ 110,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 83,27*
€ 99,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 81,26*
€ 96,70
pro Stück
ab 500 Stück
€ 72,33*
€ 86,07
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.