Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IBM SAS-Festplatte 900GB 10k SAS 6G SFF V7000 00Y2684 REFURB


Menge:  Stück  
Produktinformationen
IBM SAS-Festplatte 900 GB 10k SAS 6G SFF Storwize V7000 - 00Y2684 2076-3549
IBM SAS-Festplatte 900 GB 10k SAS 6G SFF Storwize V7000 - 00Y2684 2076-3549
IBM SAS-Festplatte 900 GB 10k SAS 6G SFF Storwize V7000 - 00Y2684 2076-3549
IBM SAS-Festplatte 900 GB 10k SAS 6G SFF Storwize V7000 - 00Y2684 2076-3549
IBM SAS-Festplatte 900 GB 10k SAS 6G SFF Storwize V7000 - 00Y2684 2076-3549
IBM SAS-Festplatte 900 GB 10k SAS 6G SFF Storwize V7000 - 00Y2684 2076-3549
IBM SAS-Festplatte 900 GB 10k SAS 6G SFF Storwize V7000 - 00Y2684 2076-3549
Artikel-Nr.:
     532-50011843
Hersteller:
     IBM
Herst.-Nr.:
     00Y2684
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Internal Hard Drives
Interne Festplatte
internal HDD
interne Festplatten
Technische Spezifikationen
Kapazität in GB: 900
Umdrehungsgeschwindigkeit in U/min: 10000
Interface: SAS 6G
Anschluss: SAS (29 polig)
Datenübertragungsrate: 6 Gbps
Hot-Plug Rahmen: ja
Bauform: 2,5"
Rahmentyp: IBM Storwize V7000
Sektor Format: 512n
Sektorgröße (physisch): 512
Sektorgröße (logisch): 512
P/N
00Y2684, 2076-3549, HUC109090CSS60
Kompatibilität
Storwize V7000
Lieferumfang
inkl. Rahmen
Weitere Informationen:
Artikelstatus:
Es handelt sich um Gebrauchtware, welche von unserem Technikerteam getestet wurde. Sie ist technisch und optisch in einem einwandfreien Zustand.
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 35,55*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 49,08*
€ 58,41
pro Stück
ab 2 Stück
€ 48,53*
€ 57,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 44,86*
€ 53,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 41,13*
€ 48,94
pro Stück
ab 20 Stück
€ 40,23*
€ 47,87
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 35,55*
€ 42,30
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.