Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

AMD Opteron 6234 12-Core 2,4GHz 16MB L3 6400 Sockel G34 - OS6234WKTCGGU REFURB


Menge:  Stück  
Produktinformationen
AMD Opteron 6234 12-Core 2,4GHz 16MB L3 6400 Sockel G34 - OS6234WKTCGGU
AMD Opteron 6234 12-Core 2,4GHz 16MB L3 6400 Sockel G34 - OS6234WKTCGGU
Artikel-Nr.:
     532-50011741
Hersteller:
     AMD
Herst.-Nr.:
     OS6234WKTCGGU
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
AMD CPU
CPU AMD
AMD Opteron
Opteron
Technische Spezifikationen
Prozessortyp: Opteron
Anzahl Kerne: 12
64-Bit-Computing: ja
Taktgeschwindigkeit in MHz: 2400
L2 Cache (kB): 12288
L3 Cache (kB): 16384
Bustakt in MHz: 6400
Sockeltyp: G34
Stepping: B2
AMD-V (virtualization) technology: ja
Enhanced Virus Protection: ja
Modell: 6234
TDP in Watt: 115
P/N
OS6234WKTCGGU
Kompatibilität
HP DL585 G7
Lieferumfang
ohne Zubehör
Weitere Informationen:
Artikelstatus:
Es handelt sich um Gebrauchtware, welche von unserem Technikerteam getestet wurde. Sie ist technisch und optisch in einem einwandfreien Zustand.
Weitere Suchbegriffe: amd cpu socket g34, amd cpu, OS6234WKTCGGU
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 28,30*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 38,90*
€ 46,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 36,44*
€ 43,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 33,27*
€ 39,59
pro Stück
ab 20 Stück
€ 32,30*
€ 38,44
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 28,30*
€ 33,68
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.