Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dell SATA Festplatte 1TB 7,2k SATA2 LFF Data Domain REFURB


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Dell EMC SATA Festplatte 1TB 7,2k SATA2 LFF Data Domain 0939498-03 ST31000340NS
Dell EMC SATA Festplatte 1TB 7,2k SATA2 LFF Data Domain 0939498-03 ST31000340NS
Dell EMC SATA Festplatte 1TB 7,2k SATA2 LFF Data Domain 0939498-03 ST31000340NS
Artikel-Nr.:
     532-50011559
Hersteller:
     Dell
Herst.-Nr.:
     0939498-03
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Internal Hard Drives
Interne Festplatte
internal HDD
interne Festplatten
Technische Spezifikationen
Kapazität in GB: 1000
Umdrehungsgeschwindigkeit in U/min: 7200
Interface: SATA 2
Anschluss: SAS (29 polig)
Datenübertragungsrate: 300 MBps
Hot-Plug Rahmen: ja
Bauform: 3,5"
Rahmentyp: Dell EMC Data Domain
P/N
0939498-03, 9CA158-180, RA-1T72-SAT3-ES2-1603-D2-DTD, ST31000340NS
Kompatibilität
Data Domain DD620, Data Domain DD660, Data Domain DD670, Data Domain DD690, Data Domain DD880, Data Domain DD890, Dell EMC Data Domain System
Lieferumfang
inkl. Rahmen
Weitere Informationen:
Artikelstatus:
Es handelt sich um Gebrauchtware, welche von unserem Technikerteam getestet wurde. Sie ist technisch und optisch in einem einwandfreien Zustand.
Weitere Suchbegriffe: Wiederaufbereitete IT Technik, wiederaufbereitete it technik dell, wiederaufbereitete it technik, 0939498-03, 9CA158-180, RA-1T72-SAT3-ES2-1603-D2-DTD, ST31000340NS
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 49,84*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 68,30*
€ 81,28
pro Stück
ab 2 Stück
€ 66,38*
€ 78,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 62,18*
€ 73,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 57,04*
€ 67,88
pro Stück
ab 20 Stück
€ 56,05*
€ 66,70
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 49,84*
€ 59,31
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.