Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EMC SATA-Festplatte 1TB 7,2k SATA2 LFF - 0955287-02 REFURB


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Dell EMC SATA-Festplatte 1TB 7,2k SATA2 LFF Data Domain System - 0955287-02
Dell EMC SATA-Festplatte 1TB 7,2k SATA2 LFF Data Domain System - 0955287-02
Dell EMC SATA-Festplatte 1TB 7,2k SATA2 LFF Data Domain System - 0955287-02
Artikel-Nr.:
     532-50011558
Hersteller:
     EMC
Herst.-Nr.:
     0955287-02
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Internal Hard Drives
Interne Festplatte
internal HDD
interne Festplatten
Technische Spezifikationen
Kapazität in GB: 1000
Umdrehungsgeschwindigkeit in U/min: 7200
Interface: SATA 2
Anschluss: SAS (29 polig)
Datenübertragungsrate: 300 MBps
Hot-Plug Rahmen: ja
Bauform: 3,5"
Rahmentyp: Dell EMC
P/N
0955287-02, 0JV3MF, JV3MF, RA-1T72-SAT3-JPU-1603-D2-DTD
Kompatibilität
Data Domain DD620, Data Domain DD660, Data Domain DD670, Data Domain DD690, Data Domain DD880, Data Domain DD890, Dell EMC Data Domain System
Lieferumfang
inkl. Rahmen
Weitere Informationen:
Artikelstatus:
Es handelt sich um Gebrauchtware, welche von unserem Technikerteam getestet wurde. Sie ist technisch und optisch in einem einwandfreien Zustand.
Weitere Suchbegriffe: Wiederaufbereitete IT Technik, wiederaufbereitete it technik, 0955287-02, 0JV3MF, JV3MF, RA-1T72-SAT3-JPU-1603-D2-DTD
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 35,55*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 49,38*
€ 58,76
pro Stück
ab 2 Stück
€ 48,71*
€ 57,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 46,03*
€ 54,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 41,48*
€ 49,36
pro Stück
ab 20 Stück
€ 40,51*
€ 48,21
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 35,55*
€ 42,30
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.