Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fujitsu I/O Riser Card 2x Gigabit LAN S26361-E324-A12-3-R791 A3C40082487 REFURB


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Fujitsu I/O Riser Card 2x Gigabit LAN S26361-E324-A12-3-R791 A3C40082487
Fujitsu I/O Riser Card 2x Gigabit LAN S26361-E324-A12-3-R791 A3C40082487
Artikel-Nr.:
     532-50011508
Hersteller:
     Fujitsu
Herst.-Nr.:
     34010319
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
PCI Express Riser Card
PCI Riser
PCI Riser Karte
PCIE Riser
Technische Spezifikationen
Gerätetyp: I/O Riser Card
Controller-Schnittstellentyp: Gigabit-Ethernet
Anzahl Kanäle: 2
Datenübertragungsrate in Mbps: 1000
Anschlüsse
RJ-45: 2
Verwaltung - RS-232 - RJ-45: 1
Statusanzeiger
Link Activity: ja
Link OK: ja
P/N
34010319, A3C40082487, E324-A12 GS 3, S26361-E324-A12-3-R791
Kompatibilität
Primergy RX600 S4
Lieferumfang
ohne Zubehör
Weitere Informationen:
Artikelstatus:
Es handelt sich um Gebrauchtware, welche von unserem Technikerteam getestet wurde. Sie ist technisch und optisch in einem einwandfreien Zustand.
Weitere Suchbegriffe: Riser Card, Riser Karte, Riserkarte, pci express riser card, 34010319, A3C40082487, E324-A12 GS 3, S26361-E324-A12-3-R791
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 42,46*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 57,75*
€ 68,72
pro Stück
ab 2 Stück
€ 56,90*
€ 67,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 54,43*
€ 64,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 49,18*
€ 58,52
pro Stück
ab 20 Stück
€ 48,08*
€ 57,22
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 42,46*
€ 50,53
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.