Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dell SATA Festplatte 250GB 7,2k SATA 6G SFF HC79N REFURB


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Dell SATA Festplatte 250GB 7,2k SATA 6G SFF HC79N
Dell SATA Festplatte 250GB 7,2k SATA 6G SFF HC79N
Dell SATA Festplatte 250GB 7,2k SATA 6G SFF HC79N
Dell SATA Festplatte 250GB 7,2k SATA 6G SFF HC79N
Dell SATA Festplatte 250GB 7,2k SATA 6G SFF HC79N
Dell SATA Festplatte 250GB 7,2k SATA 6G SFF HC79N
Artikel-Nr.:
     532-50011451
Hersteller:
     Dell
Herst.-Nr.:
     0HC79N
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Internal Hard Drives
Interne Festplatte
internal HDD
interne Festplatten
Technische Spezifikationen
Kapazität in GB: 250
Umdrehungsgeschwindigkeit in U/min: 7200
Interface: SATA 6G
Anschluss: SATA (7 polig)
Datenübertragungsrate: 600 MBps
Cache (MB): 64
Hot-Plug Rahmen: ja
Bauform: 2,5"
Rahmenkompatibilität: SATA
Rahmentyp: Dell SAS/SATA 2,5" SFF New Style
P/N
0HC79N, HC79N
Kompatibilität
PowerEdge R610, PowerEdge R620, PowerEdge R710, PowerEdge R715, PowerEdge R720, PowerEdge R810, PowerEdge R815, PowerEdge R820, PowerEdge R910, PowerEdge T320, PowerEdge T420, PowerEdge T610, PowerEdge T620, PowerEdge T710
Lieferumfang
inkl. Rahmen
Weitere Informationen:
Artikelstatus:
Es handelt sich um Gebrauchtware, welche von unserem Technikerteam getestet wurde. Sie ist technisch und optisch in einem einwandfreien Zustand.
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 35,45*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 49,24*
€ 58,60
pro Stück
ab 2 Stück
€ 48,48*
€ 57,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 45,20*
€ 53,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 40,92*
€ 48,69
pro Stück
ab 20 Stück
€ 40,23*
€ 47,87
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 35,45*
€ 42,19
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.