Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fujitsu SAS-Festplatte 2TB 7,2k SAS 6G LFF CA07339-E042 REFURB


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Fujitsu SAS Festplatte 2TB 7,2k SAS 6G LFF ETERNUS CA07339-E042 ST2000NM0001
Fujitsu SAS Festplatte 2TB 7,2k SAS 6G LFF ETERNUS CA07339-E042 ST2000NM0001
Fujitsu SAS Festplatte 2TB 7,2k SAS 6G LFF ETERNUS CA07339-E042 ST2000NM0001
Artikel-Nr.:
     532-50011375
Hersteller:
     Fujitsu
Herst.-Nr.:
     10601447606
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Internal Hard Drives
Interne Festplatte
internal HDD
interne Festplatten
Technische Spezifikationen
Kapazität in GB: 2000
Umdrehungsgeschwindigkeit in U/min: 7200
Interface: SAS 6G
Anschluss: SAS (29 polig)
Datenübertragungsrate: 600 MBps
Hot-Plug Rahmen: ja
Bauform: 3,5"
Rahmentyp: Fujitsu ETERNUS DX80 S2 / DX90 S2
P/N
10601447606, CA05954-2065, CA07339-E042, ST2000NM0001
Kompatibilität
ETERNUS DX80 S2, ETERNUS DX8700 S2, ETERNUS DX90 S2
Lieferumfang
ohne Zubehör
Weitere Informationen:
Artikelstatus:
Es handelt sich um Gebrauchtware, welche von unserem Technikerteam getestet wurde. Sie ist technisch und optisch in einem einwandfreien Zustand.
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 65,06*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 85,62*
€ 101,89
pro Stück
ab 2 Stück
€ 83,40*
€ 99,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 75,47*
€ 89,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 73,32*
€ 87,25
pro Stück
ab 500 Stück
€ 65,06*
€ 77,42
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.